Humidificador de seguridad con sistema de ahorro, rojo, Volumen: 1l

Número de artículo: 981192 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) precio unitario incly. IVA
  • Grosor material: 3
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Atributo del nombre de producto rojo
Volumen de carga 1 l
Altura 140 mm
180 mm
⌀ de plato 130 mm
Color rojo
Tipo de producto Humidificador de ahorro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981192 1
EAN / GTIN 697841002685
Número del fabricante JUT10108RD

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y seguridad que reducen el riesgo de incendio y explosión durante el llenado y almacenamiento de líquidos inflamables. Aumentan la eficiencia con funciones fáciles de usar que mejoran el vertido y el llenado.
Humidificador de ahorro de seguridad en robusta caja de acero de 24-Gauge con recubrimiento de polvo para lograr resistencia química. El plato de impregnación perforado (Dasher) para humectación disipa el calor. Mediante el sistema de bombeo, el líquido sobrante regresa al recipiente para maximizar la eficiencia de uso del contenido.

Aplicación:

Para la salida segura de disolventes y líquidos inflamables sin residuos ni contacto.

Norma:

Certificación FM y TÜV SÜD.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra