• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puesto de trabajo para sustancias peligrosas High Line 1500 mm

Número de artículo: 981134 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.400 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 750 mm
Altura útil 1.100 mm
Número de conductos de aire de escape 1
⌀ de la conexión de aire de escape 250 mm
Volumen de aire de escape necesario 895 m3/h
Presión diferencial por boquilla de aire de escape 1,4 mbar
Peso 163 kg
Tipo de producto Puesto de trabajo para sustancias peligrosas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981134 1500
EAN / GTIN 4054923258501
Número del fabricante 32805-903

Descripción

Ejecución:

Robusta construcción de bastidor tubular de aluminio. Superficies anodizadas de alta resistencia a las sustancias químicos.
  • Acristalamiento lateral de ESG (cristal de seguridad de un vidrio) de 5 mm.
  • Monitorización del aire de salida y alumbrado antideslumbrante con pulsador para la conexión y desconexión.
  • Cableado listo para enchufar con cable de red de 5 m.
  • Alta eficiencia en la captura de sustancias contaminantes gracias a la tecnología de cortina de aire especial en el interior.
  • Conducción óptima del aire de salida, resistente a las sustancias químicas.
  • Conexión de aire de escape NW250 en la zona del techo para la conexión a los sistemas de aire de escape de la instalación.
  • Con iluminación LED (500 lux en la superficie de trabajo).

Aplicación:

Apropiado para todos los trabajos de trasvase, limpieza y pegado con sustancias peligrosas.
Los puestos de trabajo para sustancias peligrosas ofrecen el máximo de seguridad y protección de la salud. Se cumplen los límites prescritos en el puesto de trabajo, dado que el aire de trabajo no queda contaminado por vapores, gases o partículas en suspensión. En caso de uso conforme a lo previsto no se pueden formar mezclas de vapores y aire explosivos en el interior.

Norma:

Comprobación aerotécnica de acuerdo con DIN EN 14 175 parte 3 (examen de tipo para campanas de ventilación, párrafo 5.4, resistencia del poder de retención).

Volumen de suministro:

Con superficie de trabajo de acero fino y 2 cajas de enchufe de (230 V) con conducto de suministro de medios.

Nota:

Se debe conectar un sistema de salida de aire instalado por el cliente.