Ejecución:
El filtro superpuesto HOLEX trabaja en modo de circulación y sirve para la desaireación técnica de armarios de seguridad HOLEX tipo 90 (n.º
981105 tam. 1200) según DIN EN 14470-1 en el almacenamiento de líquidos inflamables.
Por su funcionamiento silencioso, el filtro superpuesto HOLEX para sustancias peligrosas es ideal para el uso directamente en el entorno de trabajo. El filtro superpuesto HOLEX para sustancias peligrosas reacciona en caso de
contaminación con partículas gruesas (polvo, etc.),
así como en caso de contaminación fuerte del aire de salida con vapores y gases de hidrocarburos. Si se alcanzan las saturaciones correspondientes, las advertencias se señalizan mediante luces LED.
El aire de salida del armario es depurado por el
filtro de carbón activo que elimina vapores de hidrocarburos, con lo cual se puede volver a emitir al aire ambiente. La particularidad del filtro reside en su
construcción tándem. Una vez que el filtro principal está saturado, el segundo filtro integrado garantiza una seguridad adicional durante un período de aprox. 14 días.
¡Evita la contaminación del aire ambiente al filtrar prácticamente al 100 % los vapores de disolventes, protegiendo la salud de los empleados!
Lacado:
Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.
Nota:
Para garantizar el trabajo sin peligro, el funcionamiento del filtro superpuesto HOLEX para sustancias peligrosas debería ser comprobado según las instrucciones y en función de la solicitación por un técnico experto de la propia empresa. En el marco de esta comprobación, se deberá controlar el estado de ensuciamiento del filtro tándem de carbón activo. Si el sensor indica la saturación del filtro de carbón activo, hacerlo cambiar por un especialista.