Elemento filtrante superpuesto del aire de circulación para armarios de seguridad, Tipo: 1

Número de artículo: 981100 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Accesorio del filtro de recirculación, con control del aire de escape
Altura 256 mm
Anchura 308 mm
Profundidad 555 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 85 V - 264 V
Consumo eléctrico 0,13 A
Nivel de intensidad acústica 35 dB
Peso 14 kg
Tipo de producto Elemento filtrante superpuesto del aire de circulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981100 1
EAN / GTIN 4250101190117
Número del fabricante 39306

Descripción

Ejecución:

Sistema completo con motor del aire de salida, filtro especial de carbón activo, control del aire de salida y del filtro. Con filtro secundario para mayor seguridad en caso de fuga. Carcasa de chapa de acero. Indicación de pantalla integrada y manejo táctil para un control y consulta sencillos de las funciones. Alarma visual y acústica, incl. contacto de alarma sin tensión.

Ventaja:

  • No se necesitan tuberías para el aire de salida, que representan un gasto considerable.
  • Montaje fácil y seguro.
  • No existe zona potencialmente explosiva en torno al armario.
  • Alta flexibilidad en la elección del emplazamiento.
  • Protección personal activa gracias a la captación segura de los vapores nocivos para la salud con retención en el filtro del sistema. Saturación del filtro >99,999%.
  • Silencioso solo aprox. 35 dB (A).

Aplicación:

Para la desaireación técnicamente segura de armarios de seguridad en salas de trabajo conforme a las exigencias de la TRGS510, anexo3.
El filtro solo es apropiado para vapores de disolventes (hidrocarburos), no para sustancias corrosivas, como p. ej. el ácido acético.

Norma:

Conforme a ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Idóneo para:

Armarios de seguridad n.º 981015; 981025; 981035.

Lacado:

Carcasa con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Se recomienda sustituir una vez al año el filtro con eliminación del filtro contaminado (en caso de carga normal de sustancias perjudiciales), de lo cual ha de ocuparse el personal del servicio técnico de asecos.