Juego de filtros PURIFIAIR, Tipo: 620

Número de artículo: 981082 620
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PURIFIAIR
Cantidad de aire purificado con partículas 620 m3/h
adecuado para PURIFIAIR 620
Tipo de producto Limpiador de aire

Identificación y clasificación

Número de artículo 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Número del fabricante 30472-001-35283
Fabricante asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de filtro de varios componentes para purificador de aire PURIFIAIR 620.
Unidad de filtro integrada por:
  • Filtro previo de tejido metálico lavable para la separación de polvo grueso, para descargar los niveles de filtro posteriores.
  • El filtro previo G4 para la separación de suciedad gruesa alarga la vida útil de los filtros (tamaño de partículas >10 µm, entre otros, polen, esporas, pelusa, cabellos, insectos, etc.) y protege los niveles de filtro posteriores.
  • Filtro EPA, clase de filtro E12 para la separación de partículas de tamaño medio (tamaño de partículas >0,3 µm, entre otros, bacterias, gérmenes, etc.).
  • Filtro HEPA, clase de filtro H14 según EN 1822 para la separación de partículas muy pequeñas y nanopartículas con una eficiencia de hasta el 99,995 % (MPPS, entre otros, virus y gérmenes).
  • El filtro de carbón activo absorbe olores desagradables y sustancias gaseosas.

Nota:

A largo plazo, el purificador de aire sólo proporciona un resultado eficaz si los filtros utilizados se sustituyen a intervalos regulares. Recomendación: 2 - 3 cambios de filtro al año (dependiendo de la extensión y frecuencia de uso y del nivel de contaminación del aire).