{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 32 mm | |
Resistencia al fuego | 90 min | |
Altura | 1.968 mm | |
Anchura | 596 mm | |
Profundidad | 616 mm | |
Altura útil | 1.742 mm | |
Anchura útil | 450 mm | |
Profundidad útil | 524 mm | |
Número de estantes | 3 | |
Capacidad de carga del estante para estantería | 75 kg | |
Número de chapas perforadas insertadas | 1 | |
Número de cubetas colectoras de fondo | 1 | |
Volumen cubeta colectora de fondo | 22 l | |
Peso | 281 kg | |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Número de artículo |
981025 600
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001769237
Copiar |
|
Número del fabricante |
30228-XXX-30249
Copiar |
|
Fabricante | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |