{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 32 mm | |
Selección del color | Cuerpo RAL 7016, lados frontales RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Resistencia al fuego | 90 min | |
Altura | 1.953 mm | |
Anchura | 893 mm | |
Profundidad | 615 mm | |
Altura útil | 1.647 mm | |
Anchura útil | 750 mm | |
Profundidad útil | 522 mm | |
Número de estantes | 3 | |
Capacidad de carga del estante para estantería | 75 kg | |
Número de chapas perforadas insertadas | 1 | |
Número de cubetas colectoras de fondo | 1 | |
Volumen cubeta colectora de fondo | 23 l | |
Peso | 368 kg | |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Número de artículo | 981015 900 | |
EAN / GTIN | 2050001709738 | |
Número del fabricante | 30042-XXX-30043+30069 |