Cubeta colectora, anchura de armario / división: 1000mm

Número de artículo: 980096 1000
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura de armario / división (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Material galvanizado
Capacidad colectora 20 l
Altura 60 mm
Anchura 940 mm
Profundidad 370 mm
Altura de montaje 120 mm
Tipo de producto Cubeta colectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 980096 1000
EAN / GTIN 4062406112486
Número del fabricante 980096 1000
Manufacturer GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 REUTLINGEN-MITTELSTADT, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cubeta colectora galvanizada soldada de forma estanca a los líquidos.

Norma:

Autorizada conforme a WHG §19/StawaR.

Idóneo para:

Armarios GridLine de los tamaños 1000 y 2000, así como armarios ecológicos n.° 980091; 980093.

Volumen de suministro:

Posibilidad de montaje a cualquier altura a intervalos de 25 mm. Se entrega con rieles de apoyo especialmente desarrollados.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra