Base, Capacidad colectora: 50l

Número de artículo: 980072 50
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
50
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad colectora (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grosor material: 3
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Capacidad colectora 50 l
Altura 302 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 1.164 mm
Peso 44 kg
Tipo de producto Base

Identificación y clasificación

Número de artículo 980072 50
EAN / GTIN 4062406107086
Número del fabricante 980072 50
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Zócalo de acero soldado con cubeta colectora y parrilla de enrejado (mallas 25 × 76 mm). Cubeta colectora soldada de forma estanca al aceite y al agua. Parrilla de enrejado galvanizada.

Idóneo para:

Armarios para líquidos n.º 980022; 980032.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Conforme a las disposiciones de la Ley relativa al régimen de las aguas WHG art. 19.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra