Estante extraíble para armarios para líquidos (sin bidones) 75 mm

Número de artículo: 980052 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
75
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de montaje (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura útil 600 mm
Profundidad útil 500 mm
Tipo de producto Estante extraíble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 980052 75
EAN / GTIN 4062406107062
Número del fabricante 980052 75

Descripción

Ejecución:

Construcción resistente de chapa de acero con rieles provistos de rodamientos de bolas. Recorte abierto por delante para grifos de descarga. 100 % extraíble, capacidad de carga hasta 200 kg.

Aplicación:

Para el alojamiento de 4 bidones con capacidad de 25 litros cada uno o 5 bidones con capacidad de 10 litros cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra