{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Rheinland | |
Anchura útil | 612 mm | |
Profundidad útil | 459 mm | |
Tipo de producto | Estante extraíble |
Número de artículo | 980051 | |
EAN / GTIN | 4045197437952 | |
Número del fabricante | 980051 |