{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.500 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 1.350 mm | |
Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza | |
Peso | 77 kg | |
Tipo de producto | Armario para aceite |
Número de artículo | 980032 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406107055 | |
Número del fabricante | 980032 1500 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |