Tijera de hojalatero de Berlín derecha 300 mm

Número de artículo: 980-300
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 980-300
Copiar
EAN / GTIN 4027474645922
Copiar
Número del fabricante 980-300
Copiar
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La tijera de chapa de Berlín se utiliza para cortes largos y rectos al cortar chapas sin virutas. Gracias al recubrimiento protector azul, las patas tienen un agarre especialmente bueno. El tope fijo protege las hojas y previene posibles lesiones por aplastamiento. Además, la tijera de chapa se caracteriza por su manejo sencillo y un corte ligero.
  • Alta fuerza con transmisión por palanca
  • Un tope fijo ofrece protección para las cuchillas

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 11 13/16
  • Dirección de corte: Derecha
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra