Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de ranura ∙ 38 mm

Número de artículo: 980-2X13
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 980-2X13
EAN / GTIN 4000896046737
Número del fabricante 980-2X13
Número L L60140 3560

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 2 x 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Longitud l1: 21 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra