Cortadora universal

Número de artículo: 980
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cúter universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 980
EAN / GTIN 3148517792456
Número del fabricante 980
Número L L60130 2750
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto:Apertura de los bordes de corte: 29 - 36 mmApertura de los mangos: 77 - 102 mmCómodo: Cubiertas bimateriales antideslizantesSeguridad: Bloqueos en posición cerradaPrecisión: Cuchilla de corte con borde ligeramente dentadoEl deslizamiento es imposibleIdeal para todas las aplicaciones de corte diarias como cartón, goma, PVC, cuero hasta 5 mm de grosorHojas de metal hasta 0,5 mm de grosor, hojas de aluminio hasta 1 mm de grosorCable eléctrico con 2,5 mm de diámetroMangueras de refrigeración, tubos, espuma aislante

Característica:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra