Funda portaherramientas 15 piezas con herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas

Número de artículo: 98 99 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 99 13
EAN / GTIN 4003773026648
Número del fabricante 98 99 13
Número L L70010 659

Descripción

Descripción:

  • Bolsa enrollable de tejido de poliéster resistente
  • con práctico cierre rápido ajustable
  • equipado con un surtido de herramientas KNIPEX aisladas para trabajos en instalaciones eléctricas
  • Dimensiones, abierto (L x A ): 830 x 310 mm

Norma:

IEC 60900

Volumen de suministro:

  • 1 x 11 07 160 KNIPEX alicate pelacables con muelle de apertura, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 cuchillos de cable KNIPEX
  • 1 x 95 17 200 KNIPEX cizalla para cables con doble filo de corte (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 07 200 mm
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (6,5 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 10 (10 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 13 (13 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 14 (14 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 17 (17 mm)
  • Llave abierta KNIPEX 1 x 98 00 19 (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 17 200 mm con filo de corte (alicates de boca redonda plana)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra