Manta aislante de goma 1000 mm

Número de artículo: 98 67 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estera de suelo ESD

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 98 67 20
    EAN / GTIN 4003773077848
    Número del fabricante 98 67 20
    Número L L70010 1620

    Descripción

    Descripción:

    • para el aislamiento del lugar cuando se trabaja en o cerca de piezas bajo tensión

    Característica:

    • Grosor: 3,0 mm
    • Dimensiones: 1.000 x 1.000 mm