Vaso hexagonal para tornillos de cabeza hexagonal con cuadradillo 1/2″ 61 mm

Número de artículo: 98 47 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 47 24
EAN / GTIN 4003773020998
Número del fabricante 98 47 24
Número L L70010 1444

Descripción

Descripción:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas o en pulgadas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 24 mm
  • Diámetro lado activo d máx.: 37,0 mm
  • Escuadra de conexión: 1/2in

Norma:

IEC 60900