Vasos hexagonales, para tornillos con hexágono interior con cuadradillo 3/8″ 75 mm

Número de artículo: 98 39 08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 39 08
EAN / GTIN 4003773020790
Número del fabricante 98 39 08
Número L L70010 1780

Descripción

Descripción:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 8 mm
  • Escuadra de conexión: 3/8in
  • longitud de la hoja sin aislar ± 2: 11mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900