Vasos hexagonales, para tornillos con hexágono interior con cuadradillo 3/8″ 75 mm

Número de artículo: 98 39 06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 39 06
EAN / GTIN 4003773020783
Número del fabricante 98 39 06
Número L L70010 1615

Descripción

Descripción:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 6 mm
  • Escuadra de conexión: 3/8in
  • longitud de la hoja sin aislar ± 2: 10mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900