Llave de vaso (hexágono doble) con cuadradillo 3/8″ 43 mm

Número de artículo: 98 37 7/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 98 37 7/16
EAN / GTIN 4003773020707
Número del fabricante 98 37 7/16
Número L L70010 2107

Descripción

Descripción:

  • Enchufe (doble hexágono) Para cabezas de tornillo en pulgadas
  • Herramienta básica cromada
  • Con doble hexágono (12 filos)
  • Escuadra de conexión: 3/8in
  • Diámetro lado activo d máx.: 20,0 mm
  • Anchura de los planos S: 7/16in