Destornillador para tornillos cruciformes Phillips® mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 320 mm

Número de artículo: 98 24 04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 24 04
EAN / GTIN 4003773026471
Número del fabricante 98 24 04
Número L L70010 196

Descripción

Descripción:

  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Tamaño: PH4
  • Longitud de cuchilla 200mm
  • Longitud del mango: 120 mm
  • Ø cuchilla: 10,0 mm
  • longitud de la hoja sin aislar: 18 mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900