Destornillador para tornillos cruciformes Phillips® mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 270 mm

Número de artículo: 98 24 03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 98 24 03
    EAN / GTIN 4003773026464
    Número del fabricante 98 24 03
    Número L L70010 611

    Descripción

    Descripción:

    • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
    • forma de empuñadura antivuelco

    Característica:

    • Tamaño: PH3
    • Longitud de cuchilla 150mm
    • Longitud del mango: 120 mm
    • Ø cuchilla: 8,0 mm
    • longitud de la hoja sin aislar: 18 mm
    • Comprobado por VDE: sí
    • pavonado
    • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

    Norma:

    IEC 60900