Destornilladores para tornillos planos mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 320 mm

Número de artículo: 98 20 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 20 10
EAN / GTIN 4003773026396
Número del fabricante 98 20 10
Número L L70010 204

Descripción

Descripción:

  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Longitud de cuchilla 200mm
  • longitud de la hoja sin aislar: 15 mm
  • Longitud del mango: 120 mm
  • Anchura del filo de corte: 10,0 mm
  • Espesor de corte: 1,6 mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop