Destornillador para tornillos de hexágono interior con mango en forma de T 250 mm

Número de artículo: 98 15 06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 15 06
EAN / GTIN 4003773020486
Número del fabricante 98 15 06
Número L L70010 160

Descripción

Descripción:

  • Destornillador para tornillos con hexágono interior
  • Longitud del mango en cruz: 90,0 mm
  • Anchura de los planos S: 6,0 mm
  • longitud de la hoja sin aislar ± 2: 10,0 mm

Norma:

IEC 60900

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra