Llave de vaso con mango en forma de T 300 mm

Número de artículo: 98 05 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 05 13
EAN / GTIN 4003773026273
Número del fabricante 98 05 13
Número L L70010 1291

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso
  • Anchura de los planos S: 13,0 mm
  • Longitud máxima del mango: 155 mm
  • Diámetro del cabezal d: 23,5 mm
  • Comprobado por VDE: sí

Norma:

IEC 60900

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra