Llaves de estrella acodadas

Número de artículo: 98 01 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 01 11
EAN / GTIN 4003773020202
Número del fabricante 98 01 11
Número L L70010 181

Descripción

Descripción:

  • acodado
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 11 mm
  • Longitud l máx.: 165 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 10 mm
  • Altura de manivela h máx.: 21mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 18,5 mm

Norma:

IEC 60900