Llave fija

Número de artículo: 98 00 5/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Número de artículo 98 00 5/16
EAN / GTIN 4003773020073
Número del fabricante 98 00 5/16

Descripción

Descripción:

  • Llave fijaPosición de la boca 15
  • Herramienta básica cromada
  • Anchura de los planos S: 5/16in
  • Longitud l máx.: 108 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 4 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 22 mm