Llave fija

Número de artículo: 98 00 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Número de artículo 98 00 1/2
EAN / GTIN 4003773019879
Número del fabricante 98 00 1/2

Descripción

Descripción:

  • Llave fijaPosición de la boca 15
  • Herramienta básica cromada
  • Anchura de los planos S: 1/2in
  • Longitud l máx.: 139,7 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 6,5 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 34 mm