Tool24 Locker – Sistema maestro DE 300/14

Número de artículo: 979300 300/14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfaz Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Altura 1.965 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 500 mm
Altura útil compartimiento (1) 220 mm
Altura útil compartimiento (2) 300 mm
Anchura útil compartimiento 300 mm
Profundidad útil compartimiento 450 mm
Cantidad de compartimentos 14
Capacidad de carga por compartimiento 25 kg
Peso 200 kg
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 979300 300/14
EAN / GTIN 4062406134747
Número del fabricante 979300 300/14

Descripción

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías con departamentos de diferentes tamaños para asegurar una retirada individual segura y completamente documentada. Los tamaños de departamento permiten el almacenamiento de artículos relativamente grandes y están preparados para la carga de baterías. Una iluminación interior LED de serie facilita tanto el reconocimiento de los departamentos de apertura automática en entornos oscuros como la propia retirada. La regleta LED a lo largo de los departamentos facilita asimismo los procesos de retirada y llenado.
Paredes perforadas montados a ambos lados permiten la colocación flexible de un monitor táctil en las variantes maestro. Asimismo, se pueden colocar ganchos y soportes Easyfix, así como todos los demás accesorios para paneles perforados de nuestro catálogo.
El sistema maestro se puede ampliar y combinar con otros armarios esclavos de cualquier variante de hardware Tool24.
Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group.
Sistema de salida individual para artículos de tamaño mediano.

Ventaja:

Hoffmann Group Connected

Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.

Aplicación:

Sistema de salida individual automático para el almacenamiento y la gestión de artículos incluso voluminosos, como p. ej. EPI relativamente grandes, herramientas eléctricas y manuales o nuestra maleta organizada de plástico L-BOXX®.

Colocación:

Cantidad de departamentos × altura en mm: 12 × 220; 2 × 300

Volumen de suministro:

Sistema maestro DE con pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software Basic.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Todos los departamentos están preparados para la realización de una alimentación eléctrica a través de caja de registro. La conexión de dispositivos de carga individuales debe realizarla el cliente. Los datos de peso de las especificaciones técnicas se refieren a armarios del sistema de ampliación, es decir, sin PC ni pantalla.
Son posibles departamentos con ventana, colores y medidas individuales (tamaños de departamentos, anchuras y profundidades de armarios).
Consulte a su asesor técnico.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra