Tool24 Smartline – Armario vertical equipado con alojamientos para herramientas VDI20

Número de artículo: 979101 VDI20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Departamento vertical capacidad de carga: 600
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2.400
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Departamento vertical capacidad de carga 600 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 2.400 kg
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 Smartline
Altura 2.000 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 750 mm
Bandeja telescópica vertical cajón anchura 155 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil 1.750 mm
Cantidad de departamentos extraíbles 4
Cantidad soportes para herramientas n.° 970130 24
Cantidad portaherramientas 672
Distancia del eje A 52 mm
Peso 320 kg
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 979101 VDI20
EAN / GTIN 4062406133986
Número del fabricante 979101 VDI20

Descripción

Ejecución:

Los departamentos extraíbles están guiados por el fondo y dotados de un cierre centralizado (utilizables como desbloqueo de emergencia). Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos de extracción están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el asiento de soportes para herramientas, rieles de soporte y chapas perforadas. Las bandejas telescópicas verticales van provistas de un seguro de extracción individual. Los departamentos extraíbles se abren automáticamente. Así se puede garantizar un acceso más rápido a las herramientas.
  • Almacenamiento de herramientas preajustadas.
  • Solo es posible en combinación con un sistema Master Unit Tool24 Smartline.
  • Se puede pedir con 14 configuraciones distintas (asientos distintos SK, VDI, C, HSK).
  • Incluye 24 carriles de soporte.
  • Asientos apropiados para soportes para herramientas, carriles de soporte, bandejas de estantes y chapas perforadas.
  • Capacidad de carga con distribución de área por cada departamento extraíble: 600 kg.
  • Carga máxima del armario vertical: 2400 kg.
  • Sistema de cerradura para desbloqueo de emergencia.

Aplicación:

Sistema de salida de mercancías automático para almacenar y gestionar herramientas y artículos C.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos de extracción antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

¡Los armarios verticales plantean mayores exigencias sobre la base, ya que los departamentos extraíbles se desplazan directamente sobre el suelo! El cliente debe cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos para el emplazamiento:
  • Tolerancia de planicidad según DIN 18202 para suelos listos para superficies.
  • Inclinación de un máximo de 2 milímetros a una longitud de medición de 1 metro.
  • La base ha de tener una capacidad de carga suficiente.
  • Sustrato liso.
Los sistemas están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco.
Estos armarios verticales solo se pueden utilizar en combinación con un sistema Tool24 Smartline Master Unit n.º 979001 S11M o n.º 979001 S11M-EN, sistema Tool24 PickOne Master Unit n.º 979201 DE o n.º 979211 EN, así como sistema Tool24 Locker Master Unit n.º 979300 DE o n.º 979310 EN.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra