Gran conjunto de taller, peso 28,1 kg, 129 piezas.

Número de artículo: 97840312
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
    Ejecución mit Werkzeugsortiment
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97840312
    EAN / GTIN 4018754083602
    Número del fabricante 97840312
    Número L L60010 4182

    Descripción

    Descripción:

    Contenido 128 partes:
    • 1 alicates para arandelas no 65454002: A2, L.180 mm
    • 1 Pinzas para bombas de agua No. 65544250: L.255 mm
    • 1 Pinzas de sujeción Núm. 65642250: L.250 mm
    • 1 Cortador lateral Núm. 66026160: L.160 mm
    • 1 Lata de pulverización de aceite n.o 12250: 500 ccm
    • 1 Cuchilla para cables Núm. 12320: 111 mm
    • 1 Cepillo para bujías Núm. 12375: L.150 mm
    • 1 Juego de llaves dobles de terminación abierta Núm. 12/10: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
    • 1 Juego de llaves abiertas Núm. 13/26: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
    • 6 llaves articuladas dobles Núm. 29: 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
    • 1 conector hembra en cruz de 1 pulg. N.o 2 para turismos: 17; 19; 22 mm
    • Palanca de montaje de neumáticos Núm. 2 : 39mm (400)
    • Palanca de montaje de neumáticos Núm. 2 : 39/1mm (600)
    • 21 conectores hembra 1/2 pulg . N.o 50: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
    • 11 conectores hembra 1/2 pulg . N.o 51: 13; 16 mm-5/8 pulg.; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16 pulg.; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 7 insertos de destornillador INHEX 1/2 pulg . N.o 54: 4; 10; 6; 8; 5; 12; 14 mm
    • 1 biela 1/2 pulg . N.o 501: L.433 mm
    • 1 Mango articulado 1/2” No. 504/15: L.397 mm
    • 1 Mango en cruz 1/2 pulg . N.o 506: L.300 mm
    • 3 extensiones 1/2 pulg . N.o 509/2: L.52 mm; N.° 509/5: L.130 mm; N.° 509/10: L.255 mm
    • 1 Junta universal 1/2 pulg . N.o 510: L.71 mm
    • Carraca 1 1/2 pulg . N.o 512: L.265.5 mm
    • 1 cincel de costilla plana Núm. 100/8: L.200 mm
    • Cincel transversal 1 n.o 103: L.150 mm
    • Controlador de paso 1 Núm. 104: 120 x 4 mm
    • tamaño de grano 1 105: 100 x 10 mm
    • Destornillador ranurado 3 Núm. 4622: Tamaño 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); tamaño 3 (1,2 x 8,0 x 12,0 mm); tamaño 5 (2,0 x 150 x 200 mm)
    • 2 destornillador ranurado Núm. 4628: tamaño 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); tamaño 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
    • 3 Destornillador Phillips Núm. 4630: PH1; ph2; PH3
    • Destornillador plano 1 Núm. 4724: tamaño 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
    • 1 Raspador hueco triangular Núm. 10670: L.310 mm
    • 1 rascador triangular de cuchara Núm. 10676: 85 x 12 x 315 mm
    • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
    • Galgas de espesores de precisión Núm. 11095/13: 0,05–1 mm
    • 1 limas redondas núm. 12025: L.210 mm
    • 1 limas semicirculares n.o 12030: L.260 mm
    • 1 limas triangulares núm. 12035: L.210 mm
    • 1 arco de sierra de metal Núm. 12050: L.300 mm
    • Extractor 1, dos brazos Núm. 12150: L.200 mm
    • 1 Tamaño de la banda de rodillos No. 12935/3: L.3 m.
    • 1 alicates de combinación Núm. 65016180: L.180 mm
    • 1 Pinzas de punta plana Núm. 65296200: L.200 mm
    • 1 Pinzas de punta plana Núm. 65306200: L.200 mm
    • 1 alicates para arandelas no 65434002: J2, L.180 mm

    Característica:

    • Número de herramientas: 128

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra