Juego de taller para VW / Audi (Basis) No. 1120 TCS VW / AUDI BASIS 241 piezas.

Número de artículo: 97830820
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97830820
EAN / GTIN 4018754255450
Número del fabricante 97830820
Número L L60010 5834

Descripción

Descripción:

  • 241 herramientas, ,en insertos TCS
  • Insertos 3x1/3, 3x2/y 4x3/3 para 7 cajones (Núm. 3 para 4 cajones)

Característica:

  • Número de herramientas: 241
  • Altura mm (h): 215 mm
  • Longitud [mm): 785 mm
  • Anchura mm (b): 590 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra