Surtido de herramientas en L-BOXX Elektrik STW L-BoXX Elektrikset L.360mm W.444mm H.152mm 96tlg

Número de artículo: 97830702
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
Número de artículo 97830702
EAN / GTIN 4018754344222
Número del fabricante 97830702
Número L L60010 7901

Descripción

Descripción:

  • Solución de almacenamiento de herramientas móviles para artesanía e industria
  • Protege las herramientas de daños y salpicaduras de agua
  • Compatible con toda la gama L-BOXXen
  • La función de panal consistente aumenta la estabilidad del fondo de la caja
  • Innovador sistema de clic con una sola mano
  • Acceso a las herramientas incluso cuando se hace clic
  • Plástico ABS resistente a impactos y golpes
  • Carga útil 12 kg
  • Carga de la tapa 85 kg, también se puede utilizar como un paso
Contenido 96 piezas:Tarjeta de herramientas en la tapa:
  • 4 Destornillador Phillips VDE DRALL+ Núm. 4665: PH 0; 1; 2; 3
  • 3 Destornillador de hoja plana VDE TWIST+ Núm. 4660: Tamaño 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); tamaño 3 (0,6 x 3,5 x 5,5 mm); tamaño 5 (1,0 x 100 x 125 mm)
  • 1 Pinzas de pelado Núm. 56012534: L.180 mm 0,5 - 4 mm2
  • 1 Cortador lateral VDE Núm. 66008160: cromado L.160 mm
  • 1 alicates de punta plana VDE con filo de corte Núm. 65298160: L.160 mm
  • 1 alicates de punta plana VDE con filo de corte Núm. 65308200: L.200 mm
  • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
  • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 65516240: L.240 mm
  • 1 Mini levantador magnético No. 12600: 270 g.
Pieza de inserción TCS:
  • Juego de puntas Núm. 1206 5 2: Portapuntas , L.20mm: PZ1;25;30 (ph2) , SL6;5mm;1mm (6) , 25;2;3;2 (2) , T BO10;3;3;27;20;3;2 , INHEX 30;PZ1;40 , L.15mm: PH1 mm , 27;T20 , SL4;1 75 25 , 12967
    • 1 4 3 56;3 unidades
    • 1 martillo de cerrajero No.10961: 500 g
    • 1 Comprobador de tensión Núm. 10554
      • 1 cincel plano ovalado Núm. 102/150: L.150 mm B.18 mm
      • Carraca de 1 puntas Núm. 4008-2: 1/4 pulg.
      • 1 espátula Núm. 12481
        • 1 varilla de luz Núm. 13132: 130 lm
        • 1 Juego de destornilladores angulares TORX® No. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
        • Juego de destornilladores angulares 1 INHEX Núm. 10760/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 Llave de boca abierta ajustable Núm. 4025 10
          • 1 Cuchilla universal Núm. 12965N: L.174 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 96
  • Altura mm (interior): 104 mm
  • Longitud interior: 311 mm
  • Ancho interior: 377 mm
  • Volumen de llenado: 12,2 l
  • Altura mm (h): 152 mm
  • Longitud [mm): 360 mm
  • Peso kg: 7.500 kg
  • Anchura mm (b): 444 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra