Surtido de herramientas en L-BOXX Industria STW L-BoXX Industria set L.360mm W.444mm H.152mm 111pcs

Número de artículo: 97830701
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
Número de artículo 97830701
EAN / GTIN 4018754344239
Número del fabricante 97830701
Número L L60010 7902

Descripción

Descripción:

  • Solución de almacenamiento de herramientas móviles para artesanía e industria
  • Protege las herramientas de daños y salpicaduras de agua
  • Compatible con toda la gama L-BOXXen
  • La función de panal consistente aumenta la estabilidad del fondo de la caja
  • Innovador sistema de clic con una sola mano
  • Acceso a las herramientas incluso cuando se hace clic
  • Plástico ABS resistente a impactos y golpes
  • Carga útil 12 kg
  • Carga de la tapa 85 kg, también se puede utilizar como un paso
Contenido 111 piezas:Tarjeta de herramientas en la tapa:
  • Destornillador plano 1 No.: 4621: 0,5 x 3,5 x 90 mm
  • 3 Destornillador Phillips Núm. 4630: PH1; ph2; PH3
  • 1 Juego de destornilladores angulares TORX® No. 10766/8: T9; T10 T25; T15; T20; 10554
    • 1 ; T27; T30; T40
    • Juego de destornilladores angulares 1 INHEX Núm. 10760/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 65516240: L. 240 mm
    • 1 Cortador lateral Núm. 66003180: L.180 mm
    • 1 alicates de combinación Núm. 65013180: L.180 mm
    • 1 Cuchilla universal Núm. 12965N: L.174 mm
    • 1 escala de eslabones de madera Nº 13111: L.2 m.
    • 1 cincel plano Núm. 102/150: L.150 mm
    • 1 lámpara de varilla Núm. 13132: 130 lm
    Pieza de inserción TCS:
    • 7 llave de boca ABIERTA, CAJA ABIERTA Núm. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
    • Juego de 1 3 56 puntas Núm. : 1 25 portapuntas , L.40:;PZ1;ph2 (T20) , PH1;SL6;5mm (2) , 6mm;2;3 (3) , 2;3;3 (20) , T BO10;30;15;T10;27;27 , INHEX PZ1;2;3mm , L.25: 25 mm , 30mm;SL4 , 4 unidades , 12065 2;75
    • Soporte de 1 puntas Núm. 543: L.38 mm
    • Carraca de puntas 1 Núm. 4008-2: L.95 mm
    • 1 Extensión 1/2 pulg . N.o 509: L.130 mm
    • Carraca 1 1/2 pulg . N.o 512: L.265.5 mm
    • 11 conectores hembra 1/2 pulg . N.o 52: 8; 16; 12; 13; 10; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
    • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
    • 1 llave de boca abierta ajustable Núm. 4025: L.259 mm
    • 1 granos octogonales No. 105/120: L.120 mm D.10 mm
    • 1 Mini levantador magnético No. 12600: 270 g.

Característica:

  • Altura mm (interior): 104 mm
  • Número de herramientas: 111
  • Longitud interior: 311 mm
  • Ancho interior: 377 mm
  • Volumen de llenado: 12,2 l
  • Altura mm (h): 152 mm
  • Longitud [mm): 360 mm
  • Peso kg: 9.500 kg
  • Anchura mm (b): 444 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop