Set de taller para motos BMW No. 2501N TCS 215 piezas.

Número de artículo: 97830606
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97830606
EAN / GTIN 4018754209309
Número del fabricante 97830606
Número L L60010 4892

Descripción

Descripción:

  • 215 herramientas, en insertos TCS
  • insertos 2x1/3, 2x2/3 y 5x3/3 para 7 cajones ,(núm. 3,5 VA para dos cajones)

Característica:

  • Número de herramientas: 215
  • Altura mm (h): 220 mm
  • Longitud [mm): 770 mm
  • Anchura mm (b): 590 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra