Inserto TCS 821/10 250 pzs.

Número de artículo: 97830257
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
Número de artículo 97830257
EAN / GTIN 4018754335398
Número del fabricante 97830257

Descripción

Descripción:

- Seguro integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 250 piezas:96830264 TCS 1 821/3811 vasos con hexágono 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm17 vasos con hexágono 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 alargaderas de cierre rápido 1/4″ No. 405QR: L. 54; 150 mm1 carraca de liberación rápida de dientes finos 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 conector de puntas 1/4″ No. 3116: L. 25 mm2 extensiones de liberación rápida 1/2″ No. 509QR: L. 130; 255 mm1 carraca rápida de dientes finos 1/2″ No. 512QR N: L. 265,5 mm1 ampliadora No. 410: 1/4 a 1/2″1 reductora No. 513: 1/2 a 3/8″1 porta-puntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 destornilladores de carraca de 1/4″ No. 4008: L. 95; 250 mm1 portapuntas 1/4″ No. 4009: L. 176 mm1 caja de puntas No. 1206: 1 portapuntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas 96830266 TCS 3 821/41 Alicate para bomba de agua No. 6551: L. 240 mm1 Alicate de corte lateral Nº 6602: L. 160 mm1 Alicate de punta redonda Nº 6529: L. 200 mm1 Alicate combinado Nº 6700: L. 180 mm 96830267 TCS 4 821/2216 llaves combinadas Nº 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm1 llave fija, ajustable Nº. 4025: máx. 34 mm5 llaves combinadas de carraca, planas no. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm96830268 TCS 5 821/271 destornillador electrónico de ranura no. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Destornilladores de ranura nº 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 Destornilladores de estrella nº 4630: PH1; PH2; PH31 Cuchillo para cables nº 12320: Hoja l. 90 mm 1 cinta métrica No. 12935/3: L. 3 m1 minilanzador magnético No. 12600: 270 g1 regla plegable No. 13112: L. 2 m1 juego de llaves hexagonales en L TORX® No. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 juego de destornilladores hexagonales de cabeza esférica No. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 96830269 TCS 6 Einl. 821/71 martillo de cerrajero No. 10961: 500 g1 maza de cara blanda No. 10959: Ø 35 mm1 cincel plano No. 102: L. 175 mm1 punzón de alfiler No. 108: 150 x 6 mm1 punzón central No. 105: 100 x 10 mm1 punzón No. 109: Ø 3,4 mm1 punzón de deriva No. 104: 120 x 4 mm 96830271 TCS 8 821/211 juego extractor de tornillos No. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M221 juego de llaves de vaso Nº 12800: 6 piezas1 lima plana Nº 12036: L. 260 mm1 rascador de juntas Nº 12718: L. 265 mm1 cuchilla universal No. 12965N: L. 165 mm1 cepillo de alambre No. 12377: L. 270 mm1 regla de acero No. 13110: L. 300 mm1 hoja de sierra para metales No. 12050: Hoja l. 300 mm1 rayador No. 12322: Ø 3,15 mm1 cortaalambres No. 13148: L. 150 mm1 galga de precisión No. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm 96830272 TCS 9 821/2813 Llave combinada No. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm15 Llave fija doble No. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 96830273 TCS 10 821/41 alicate para circlips No. 6546: A21; L. 170 mm1 alicate para arandelas No. 6543: J2; L. 180 mm1 alicate para arandelas No. 6545: A2; L. 185 mm1 alicate para arandelas Nº 6544: J21; L. 170 mm 96830274 TCS 11 821/409 vasos de destornillador TORX® 1/2″ Nº. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T6010 puntas de destornillador INHEX 1/2″ No. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm2 puntas de destornillador TORX® 1/2″ No. 1054TX: T30; T502 vasos de destornillador INHEX 1/2″ Nº 1054/2054: 6; 8 mm4 vasos de destornillador INHEX 1/4″ Nº. 44: 3; 4; 5; 6 mm8 puntas de destornillador TORX® 1/4″ Nº 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T405 puntas de destornillador INHEX 1/4″ Nº 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 250 ud.
  • Peso (g): 28000 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra