Inserto TCS 821/6 157 pzs.

Número de artículo: 97830255
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
Número de artículo 97830255
EAN / GTIN 4018754335374
Número del fabricante 97830255

Descripción

Descripción:

- Integrado de forma segura en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 157 piezas:96830264, TCS 1 821/3811 vasos con hexágono 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm17 vasos con hexágono 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 Alargaderas de cierre rápido 1/4″ No. 405QR: L. 54; 150 mm1 Carraca fina de cierre rápido 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 conector de puntas 1/4″ Nº 3116: L. 25 mm2 extensiones de cierre rápido 1/2″ Nº 509QR: L. 130; 255 mm1 carraca de cierre rápido de dientes finos 1/2″ Nº 512QR N: L. 265,5 mm1 ampliadora No. 410: 1/4 a 1/2″1 reductora No. 513: 1/2 a 3/8″1 portapuntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 destornilladores de carraca de 1/4″ No. 4008: L. 95; 250 mm1 portapuntas 1/4″ No. 4009: L. 176 mm1 caja de puntas No. 1206: 1 portapuntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas 96830266, TCS 3 821/41 Alicates para bombas de agua No. 6551: L. 240 mm1 Alicates de corte diagonal No. 6602: L. 160 mm1 Alicates de punta redonda No. 6529: L. 200 mm1 Alicates combinados Nº 6700: L. 180 mm 96830267, TCS 4 821/2216 Llaves combinadas Nº. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm1 llave fija, ajustable No. 4025: máx. 34 mm5 llaves combinadas de carraca, planas No. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm 96830268, TCS 5 821/271 Destornillador de ranura electrónico núm. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Destornillador de ranura núm. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 Destornilladores Phillips nº 4630: PH1; PH2; PH31 Cuchillo para cables Nº 12320: Hoja l. 90 mm 1 Cinta métrica Nº. 12935/3: L. 3 m1 minilanzador magnético No. 12600: 270 g1 regla plegable No. 13112: L. 2 m1 juego de llaves hexagonales en L TORX® No. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 juego de destornilladores hexagonales de cabeza esférica No. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 96830269, TCS 6 821/71 martillo de cerrajero No. 10961: 500 g1 mazo de cara blanda No. 10959: Ø 35 mm1 cincel plano No. 102: L. 175 mm1 punzón No. 108: 150 x 6 mm1 punzón central No. 105: 100 x 10 mm1 punzón de espiga No. 109: Ø 3,4 mm1 punzón de deriva No. 104: 120 x 4 mm

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 157 ud.
  • Peso (g): 14500 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra