Inserto TCS 820/2 130 pzs.

Número de artículo: 97830254
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
Número de artículo 97830254
EAN / GTIN 4018754335367
Número del fabricante 97830254

Descripción

Descripción:

- Integrado de forma segura en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 130 piezas:96830244 TCS 1 820/110 vasos hexagonales, 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm17 Llaves de vaso con hexágono, 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 alargaderas 1/4″ No. 405: L. 54; 150 mm1 carraca 1/4″ No. 415-2K: L. 117 mm1 alargadera 1/2″ No. 509: L. 130 mm1 carraca 1/2″ No. 512-2K: L. 265,5 mm1 alicate de punta redonda No. 6529: L. 200 mm1 alicate para bombas de agua No. 6551: L. 240 mm1 Cortador lateral motorizado No. 6721: L. 160 mm1 Destornillador de carraca de 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm1 Conector de puntas 1/4″ No. 3116: L. 25 mm1 Soporte de puntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm1 Cincel plano ovalado No. 102: 150 mm1 martillo de cerrajero no. 10961: 300 g1 cuchillo de cable no. 12320: hoja l.90 mm 1 caja de puntas No. 1206: 1 porta puntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas 96830245 TCS 1 820/215 Llaves combinadas Nº 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm1 regla plegable Nº 13112: L. 2 m1 mini elevador magnético No. 12600: 270 g1 juego de destornilladores offset No. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 piezas1 destornillador de ranura No. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm1 Destornillador de ranura electrónico No. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Destornillador Phillips No. 4630: PH1; PH23 Destornillador TORX® No. 4650: T15; T20; T25

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 130 ud.
  • Peso (g): 8320 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra