Caja con cajones, Cantidad de compartimentos: 5

Número de artículo: 974792 5
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 332 mm
Anchura 250 mm
Profundidad 322 mm
Número de estantes con bandeja extraíbles 5
Material Poliestireno
Color gris
Asa de transporte no
Adecuado para forma impresa máx. DIN C4
Bandeja cerrable (protección contra el polvo) no
Campa para escritura no
Fijación a la pared no
Tipo de producto Bandeja organizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 974792 5
Copiar
EAN / GTIN 7318082003059
Copiar
Número del fabricante 1712003050
Copiar
Fabricante DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descripción

Ejecución:

Caja de cajones de poliestireno a prueba de golpes con formato C4. 5 cajones abiertos. Plástico de color gris.

Aplicación:

Para utilizar en taquillas, armarios de estantes cerrados, armarios de oficina, estanterías o armarios de mostradores.