Caja de cajones VARICOLOR®, Cantidad de compartimentos: 7

Número de artículo: 974784 7
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 292 mm
Anchura 280 mm
Profundidad 356 mm
Tipo de producto Bandeja organizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 974784 7
Copiar
EAN / GTIN 4005546701943
Copiar
Número del fabricante 7607-27
Copiar
Fabricante DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descripción

Ejecución:

Caja de cajones gris con cajones de color. De alta calidad ABS. Marcha sin ruido de los cajones, con bloqueo de extensión. Para formatos hasta DIN A4, C4, así como formatos de folio y tamaño carta. Con tiras de rotulación transparentes y etiquetas insertables intercambiables. Apilable por las patas de plástico antideslizantes. Posibilidad de colocación en fila en todos los armarios de oficina estándar y aparadores.
Con 7 cajones de color, 3 altos y 4 bajos.