Bandeja clasificadora de metal, Cantidad de compartimentos: 3

Número de artículo: 974760 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 200 mm
Anchura 360 mm
Profundidad 250 mm
Tipo de producto Bandeja organizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Número del fabricante 335910
Fabricante DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descripción

Ejecución:

De metal con recubrimiento de polvo. Para guardar documentos en formato DIN A4/Folio.

Aplicación:

Para utilizar en pared o mesa.
Con tiras de rotulación laterales.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Nota:

Adaptador para montaje en paredes perforadas bajo el n.° 974761.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra