• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento Griffsicht 2 compartimientos A4/1

Número de artículo: 974741 A4/1
Establecer precio 2 Unidad (13,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 200 mm
Anchura 307 mm
Profundidad 15 mm
Peso 0,7 kg
Tipo de producto Bandeja organizadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974741 A4/1
EAN / GTIN 2050002007079
Número del fabricante 2X8111070

Descripción

Ejecución:

Compartimentos estables de metal. Unidad básica integrada por: 1 par de elementos de suspensión para la pared, 6 elementos, 1 placa de cubierta. Ampliable libremente hacia abajo con una sencilla unión enchufable. Posibilidad de ampliación lateral con unidades básicas adicionales.
2 elementos como compartimentos complementarios adicionales. Sin suspensión para la pared y placa de cubierta.

Descripción:

Formato apaisado A4.

Lacado:

Aluminio gris, con recubrimiento de polvo.