Bolsas de identificación autoadhesivas Juego de 50 piezas, Tipo: 100X38

Número de artículo: 974721 100X38
Establecer precio 50 Unidad (1,96 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura exterior 53 mm
Anchura exterior 113 mm
Altura interior 38 mm
Anchura interior 100 mm
Tipo de producto Bolsa de identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974721 100X38
EAN / GTIN 4005546981659
Número del fabricante 175907

Descripción

Ejecución:

Bolsas de identificación con lámina trasera azul y lámina delantera transparente de polipropileno resistente. Apto para escáner e indeleble. Posibilidad de sustitución rápida de los rótulos insertables.
Con dos tiras adhesivas traseras. Aplicación también en superficies no metálicas, como p. ej., cajas de plástico.

Volumen de suministro:

Cada envase contiene 50 unidades.

Nota:

Plantilla para rótulos insertables disponibles para descargar en www.duraprint.de.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra