Bolsas de identificación magnéticas Juego de 50 piezas, Tipo: A5/1

Número de artículo: 974720 A5/1
Copiar
Establecer precio 50 Unidad (4,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura exterior 163 mm
Anchura exterior 223 mm
Altura interior 148,5 mm
Anchura interior 210 mm
Tipo de producto Bolsa de identificación

Identificación y clasificación

Número de artículo 974720 A5/1
Copiar
EAN / GTIN 4005546109022
Copiar
Número del fabricante 174307
Copiar
Fabricante DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descripción

Ejecución:

Bolsas de identificación con lámina trasera azul y lámina delantera transparente de polipropileno resistente. Apto para escáner e indeleble. Posibilidad de sustitución rápida de los rótulos insertables.
Con dos bandas magnéticas posteriores para la aplicación en superficies metálicas, tales como estanterías de almacén, paneles de chapa perforada, recipientes metálicos.

Descripción:

Formato apaisado A5.

Volumen de suministro:

Cada envase contiene 50 unidades.

Nota:

Plantilla para rótulos insertables disponibles para descargar en www.duraprint.de.