Bolsas de identificación magnéticas Juego de 50 piezas, Tipo: A4/1

Número de artículo: 974720 A4/1
Copiar
Establecer precio 50 Unidad (5,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura exterior 225 mm
Anchura exterior 311 mm
Altura interior 210 mm
Anchura interior 297 mm
Tipo de producto Bolsa de identificación

Identificación y clasificación

Número de artículo 974720 A4/1
Copiar
EAN / GTIN 4005546109046
Copiar
Número del fabricante 174507
Copiar
Fabricante DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descripción

Ejecución:

Bolsas de identificación con lámina trasera azul y lámina delantera transparente de polipropileno resistente. Apto para escáner e indeleble. Posibilidad de sustitución rápida de los rótulos insertables.
Con dos bandas magnéticas posteriores para la aplicación en superficies metálicas, tales como estanterías de almacén, paneles de chapa perforada, recipientes metálicos.

Descripción:

Formato apaisado A4.

Volumen de suministro:

Cada envase contiene 50 unidades.

Nota:

Plantilla para rótulos insertables disponibles para descargar en www.duraprint.de.