Bolsa con asas de alambre amarilla Juego de 50 piezas A5/1

Número de artículo: 974701 A5/1
Establecer precio 50 Unidad (4,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 219 mm
    Anchura 224 mm
    Peso por unidad 37 g
    Tipo de producto Bolsa de identificación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974701 A5/1
    EAN / GTIN 4005546997100
    Número del fabricante 175204

    Descripción

    Ejecución:

    De resistente polipropileno con flexibles arcos de alambre galvanizados. Incluye tapa protectora contra el polvo y la lluvia para el uso en el exterior. Posibilidad de fijación sencilla y universal para la identificación segura. Sustitución rápida de los rótulos insertables. Apto para escáner e indeleble.
    Color: lámina trasera amarilla y lámina delantera transparente.

    Descripción:

    Formato apaisado A5.

    Aplicación:

    Para la fijación en cajas, marcos superpuestos de madera y cajas para palés.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra