Envoltura transparente DURAFRAME® en la Juego de 6 piezas BLACK

Número de artículo: 974632 BLACK
Establecer precio 6 Unidad (21,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 445 mm
    Anchura 325 mm
    Material Lámina dura de PVC
    Color negro
    Recorte para agarrar existente no
    Empleo en formato vertical y transversal
    Adecuado para forma impresa máx. DIN A3
    Parte trasera autoadhesiva que se puede volver a despegar
    Parte delantera magnética desplegable
    legible por ambos lados de cristal
    Contenido del juego 6
    Tipo de producto Envoltura transparente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974632 BLACK
    EAN / GTIN 4005546405865
    Número del fabricante 4883-01

    Descripción

    Ejecución:

    Bolsa magnética de lámina dura de PVC con parte trasera autoadhesiva, se pega en todas las superficies de carga lisas (madera, cristal, metal y mucho más). Desprendible y reutilizable.

    Aplicación:

    Cambio sencillo de los documentos gracias a la parte delantera magnética que se puede levantar. La información se puede leer por ambos lados en superficies de cristal. Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideal, por ejemplo, para:
    • Planos de alarmas o indicaciones de advertencia (rojo).
    • Instrucciones de máquinas (azul).
    • Instrucciones de uso
    • Según los reglamentos de materiales peligrosos (naranja).
    • Máxima atención para informaciones y peligros (bicolor).

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra