Funda transparente magnética A4 Juego de 10 piezas, DIN A4, Tipo: MIXED2

Número de artículo: 974615 MIXED2
Copiar
Establecer precio 10 Unidad (5,34 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 316 mm
Anchura 230 mm
Espesor 0,32 mm
Color Surtido de colores
Adecuado para forma impresa máx. DIN A4
Tipo de producto Envoltura transparente

Identificación y clasificación

Número de artículo 974615 MIXED2
Copiar
EAN / GTIN 4016946719360
Copiar
Número del fabricante ITH4M/10 89
Copiar
Fabricante LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Descripción

Ejecución:

Resistentes fundas transparentes de lámina dura deslustrada sin plastificantes, con borde de color. Aptas para documentos.
La banda magnética perimetral permite el cambio rápido de documentos.

Aplicación:

Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideales para la colocación de planos de alarmas o indicaciones de advertencia, instrucciones para máquinas, instrucciones de uso, etc.

Volumen de suministro:

2 envolturas transparentes de cada tamaño MORADO, ROSA, VERDE OSCURO, AZUL VERDE, PLATA.

Nota:

Encontrará los juegos de 10 piezas de distintos colores en www.hoffmann-group.com