Planificador de taller 1120 mm

Número de artículo: 974600 1120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 1.120 mm
    Anchura 1.490 mm
    Profundidad 105 mm
    Peso 45 kg
    Tipo de producto Planificador de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974600 1120
    EAN / GTIN 2050002053748
    Número del fabricante 8310723

    Descripción

    Ejecución:

    Estable sistema de panel de planificación con marco de 55 mm de color antracita y tiras abiertas para colocar bolsas para pedido n.º 974602 en formato A4 vertical. El encabezado tiene tiras de división, rotuladas con la palabra “Nombre”, una división horaria de 7 – 17 h y “Control final”, proporcionando una vista general de los procesos actuales. A petición, el encabezado también está disponible en inglés, español, francés, italiano y neerlandés. Los letreros de los nombres que se colocan en un lateral también ayudan a la claridad, permitiendo una asignación óptima.
    10 planos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra